多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
取扱やすい四角型のボトルで、丸型に比べ約13~20%省スペース化になります。
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
関連キーワード