材質硼珪酸ガラス
色透明
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台
アズワン品番65-9234-96
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
No.9の共通テーパーストッパーが適合します。
仕様●パック入数:6/パック●ケース入数:6/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:10mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:9●高さ:105mm(approx.)●外径:20mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台
アズワン品番65-3965-23
1ケース(6個)
¥24,980
税込¥27,478
63日以内出荷
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台
アズワン品番65-9234-97
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正
校正証明書一般校正(英語)
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード