「デシケーター 真空」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
先端外径(Φmm)8
材質本体材質:PC ニードル材質:PE
寸法・径…チューブ接続部:Φ9.5 内径:12.4mm・円錐部…先端外径:約Φ8.3根元外径:Φ11 長さ:16mm・全長:58mm バルブ部高さ:39mm・バルブから右に伸びている太い部分の外径:Φ17.5
TGK品番198-19-45-31
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
本体は耐薬性があるPP製、蓋は中が確認しやすいポリカーボネート製です。真空バルブを回すと空気の流入を調節できます。2.6kPaの真空に24時間耐えられます。
仕様本体
材質本体/PP、蓋/ポリカーボネート、Oリング/ネオプレンゴム、真空バルブ/PE(本体)・ポリカーボネート(バルブ)
2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。
材質ネオプレン
仕様●ゴムの太さ(mm):3.3
穴径(Φmm)中央のみ約20、その他は約14
材質PP製
関連キーワード