容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛あり
1目盛1L
液もれ防止の中栓付き。
キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
タイプ目盛り付
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
試料抽出口が備わっています。
2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)60
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP
規格DIN 13316 168
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)-50~80
関連キーワード