種類台座と支柱
材質台座:PP製、支柱:PVC製
仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番198-19-71-02
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
台はPP製。支柱は鉄製でメッキ仕上げ。
支柱はねじ込みで、2本をつないで使用します。
ロート受け(198-19-73-11、-12、)を付ければ、ロート台としても使用できます。
本体質量(g)680
回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。
1~25mlのピペットが収納可能です。
種類セット
材質台座・回転部:PP製、支柱:PVC製
全高(mm)450
羽根径(Φmm)179
仕様●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番198-19-71-03
1組
¥9,098
税込¥10,008
3日以内出荷
関連キーワード