7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。(ラックは不可) 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。
タイプ円錐型 滅菌未滅菌 材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。
タイプ円錐型 容量(mL)15 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ17×121 目盛- 包装個装 仕様相対遠心力:-G
1箱
41,980 税込46,178
3日以内出荷

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。 ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型 容量(mL)50 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ30×117 目盛5mLから50mLまで2.5mLごと 包装個別パック 仕様相対遠心力:9400G
1箱
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5 1目盛(mL)0.05
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷