20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール 目盛あり 1目盛1L
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)角型びん
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
1本
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kartell(カルテル)コニカルチューブ
スクリューキャップ付き 目盛付き
仕様スクリューキャップ付き・目盛付き
1ケース(750本)ほか
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試料抽出口が備わっています。 2.5Lまでの目盛付きです。
材質ポリエチレン 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
4,598 税込5,058
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。 オートクレーブ可。
容量(mL)50 目盛(mL)2 外径×高さH(Φmm×mm)42×60 材質ポリメチルペンテン(PMP) 種類ビーカー
1個
729 税込802
3日以内出荷

ハンド分注器 Kartell(カルテル) 動画あり
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5 材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
1本
1,388 税込1,527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Kartell(カルテル)角型びん
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP 使用温度範囲(℃)-50~80
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
1ケース(25本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)74 寸法(mm)114×243×160 材質PE 穴径(Φmm)試料抽出口は穴が開いていないため、お客様ご自身でカットください。最大径:13最小径:5 仕様●目盛刻み(mL):250
1本
889 税込978
3日以内出荷

2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)74 寸法(mm)Φ130×250H 材質PE 仕様●目盛刻み(mL):100
1本
929 税込1,022
3日以内出荷

オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン 仕様ラック材質(ポリスチレン) 滅菌滅菌済
1ケース(25本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。(ラックは不可) 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。
タイプ円錐型 滅菌未滅菌 材質ポリプロピレン(PP)、ラック:PS
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。 書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。 試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっており、目盛りは見やすいシルクスクリーンの青目盛です。 オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 パイロジェン・フリー、エンドキン・フリー。 ラックは付属しておりません。
タイプ円錐型 容量(mL)50 滅菌β滅菌済 材質ポリプロピレン(PP) 本体寸法(mm)Φ30×117 目盛5mLから50mLまで2.5mLごと 包装個別パック 仕様相対遠心力:9400G
1箱
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)