材質PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)(逆止方向)最大2
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395
TGK品番198-19-30-01
品名水流ポンプ
材質PP
枝管外径(Φmm)9
上部接続口(Φmm)12
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396
TGK品番198-19-30-02
品名チューブコネクター
材質PP
内径(Φmm)(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ポリプロピレン
接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9
付属品逆流防止弁
全長(mm)190
真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード