4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットを安全に保管するための容器です。 ピペットのオートクレーブ容器としてもご使用できます(蓋は外してください)。 プッシュ式の蓋は移動時の破損や埃から保護します。 ピペット洗浄時の浸け置き容器としてもご使用できます。
サイズ(mm)Φ82×H426×410(内側H) 材質PP、PE(蓋)
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし 耐熱温度(℃)120℃
1本
839 税込923
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5 1目盛(mL)0.05
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)