ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。
摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
フタと本体がラッチで一体になったサンプル容器です。計量用器としても使えます。
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛なし
耐熱温度(℃)120℃
丈夫な肉厚のPE製で、試料の秤量や保管にすぐれています。特に水銀の保管もできます。本体の内径がどこをとっても同じになるように、ねじ山が本体の外側に切られています。
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし
材質PP(ポリプロピレン)
タイプ液漏れ防止タイプ
目盛あり
密閉性が高く、漏れ・汚染を防ぎます。
仕様認証: CE/IVD
材質本体/HDPE、フタ/PP
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)-50~80
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。
識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)-50~80
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能
材質PMP(ポリメチルペンテン)
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
材質PP
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
材質PE
液もれ防止の中栓付き。
キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
タイプ目盛り付
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
目盛あり
関連キーワード