カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 厨房用品(2)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • モノタロウ(8)
  • フレーバーライフ(154)
  • アズワン(144)
  • サンプラテック(71)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(66)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(58)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • マルエム[理化学・容器](38)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 林純薬工業(35)
  • 三商(34)
  • TPP(30)
  • 金鵄製作所(29)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • VITLAB(23)
  • ケニス(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • NEG(日電理化硝子)(18)
  • ニッコー(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)
317税込349
1本
翌々日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP規格DIN 13316 168
PPメスシリンダー 青目盛付き Kartell(カルテル)PPメスシリンダー 青目盛付きKartell(カルテル)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
目盛が刻印されています。 100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
角型びん Kartell(カルテル)角型びんKartell(カルテル)
129税込142
1本
当日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
広口びん Kartell(カルテル)広口びんKartell(カルテル)
119税込131
1本
当日出荷から10日以内出荷
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
ボトルトップディスペンサ Kartell(カルテル)ボトルトップディスペンサKartell(カルテル)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
トールメジャーカップ 青目盛付き Kartell(カルテル)トールメジャーカップ 青目盛付きKartell(カルテル)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
トールメジャーカップ Kartell(カルテル)トールメジャーカップKartell(カルテル)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP
秤量瓶(PP) Kartell(カルテル)秤量瓶(PP)Kartell(カルテル)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
耐酸性・気密性に優れています。
仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)目盛なし耐熱温度(℃)120℃
沈でん管 Kartell(カルテル)沈でん管Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10個)
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質PP
広口びん Kartell(カルテル)広口びんKartell(カルテル)
229税込252
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
計量スコップ Kartell(カルテル)計量スコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
材質PP
ラック マイクロテストチューブ1.5mL用 Kartell(カルテル)ラック マイクロテストチューブ1.5mL用Kartell(カルテル)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から3日以内出荷
マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。
材質特別強化PP本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
角型びん Kartell(カルテル)角型びんKartell(カルテル)
299税込329
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
三角フラスコ PP Kartell(カルテル)三角フラスコ PPKartell(カルテル)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)ビーカー(青目盛)Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり(青色)
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
滅菌スペシメンカップ PP Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ PPKartell(カルテル)
15,780税込17,358
1箱(250個)ほか
3日以内出荷
滅菌β線滅菌済材質(本体)PP
細口びん PP製 白 目盛付 Kartell(カルテル)細口びん PP製 白 目盛付Kartell(カルテル)
309税込340
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
広口びん PE 白 目盛無 中栓付 Kartell(カルテル)広口びん PE 白 目盛無 中栓付Kartell(カルテル)
199税込219
1本
3日以内出荷
中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
長方形トレー PP製 548 Kartell(カルテル)長方形トレー PP製 548Kartell(カルテル)
3,498税込3,848
1枚
3日以内出荷
オートクレーブ可、容量12L。500mLボトル18本、1000mLボトル12本が入ります。
材質ポリプロピレン(PP)内寸(mm)345×510×110H
メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付 Kartell(カルテル)メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付Kartell(カルテル)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質ポリメチルペンテン(PMP)
液量計(PP製)円錐型 Kartell(カルテル)液量計(PP製)円錐型Kartell(カルテル)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)