カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(36)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • Kartell(カルテル)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(291)
  • TGK(東京硝子器械)(95)
  • Thermo Fisher Scientific(91)
  • SIBATA(柴田科学)(73)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(66)
  • 三商(60)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • climbing(クライミング)(59)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(54)
  • RS PRO(53)
  • コーニング(46)
  • GVS(46)
  • DURAN(45)
  • Thermo Scientific Nalgene(41)
  • SMC(39)
  • PYREX(パイレックス)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-250」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メジャーカップ Kartell(カルテル)メジャーカップKartell(カルテル)(47件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
HDPEスコップ Kartell(カルテル)HDPEスコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
ビーカー(青目盛) Kartell(カルテル)ビーカー(青目盛)Kartell(カルテル)(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり(青色)
トールメジャーカップ 青目盛付き Kartell(カルテル)トールメジャーカップ 青目盛付きKartell(カルテル)
819税込901
1個
当日出荷から翌々日出荷
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
メスシリンダー(青目盛付きPP) Kartell(カルテル)メスシリンダー(青目盛付きPP)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オートクレーブ可能(121℃、20分間)、通常作業時は耐熱100℃。 見やすい青目盛り仕様。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
計量スコップ Kartell(カルテル)計量スコップKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質PP
ハンド分注器 Kartell(カルテル)ハンド分注器Kartell(カルテル)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
三角フラスコ PP Kartell(カルテル)三角フラスコ PPKartell(カルテル)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
メジャーカップ トールタイプ Kartell(カルテル)メジャーカップ トールタイプKartell(カルテル)(3件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
オートクレーブ可能
種類トールビーカー材質PP目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
オートクレーブ可。目盛付。
仕様オートクレーブ可。中栓なし材質PP(ポリプロピレン)タイプ液漏れ防止タイプ目盛あり
スポイト瓶 PE製 Kartell(カルテル)スポイト瓶 PE製Kartell(カルテル)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガラスと比べて軽量な樹脂製ボトルです。
材質ボトル/PE、スポイト/天然ゴム
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
液量計 円錐型 Kartell(カルテル)液量計 円錐型Kartell(カルテル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。 170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能材質PMP(ポリメチルペンテン)
スポイトびん Kartell(カルテル)スポイトびんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
PE製ピペット・ゴム帽付き。高さHはピペットを含まないボトル本体の高さです。
材質PE(ポリエチレン)
PMPメスシリンダー Kartell(カルテル)PMPメスシリンダーKartell(カルテル)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
耐熱性・耐破損性に優れています。 五角形の台座のついた一体成型です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)耐熱温度(℃)最大170
PPメスシリンダー 青目盛付き Kartell(カルテル)PPメスシリンダー 青目盛付きKartell(カルテル)
1,683税込1,851
1個
当日出荷から10日以内出荷
目盛が刻印されています。 100℃での連続使用が可能で、オートクレーブ(121℃・20分)も可能です。
材質PP
角型びん Kartell(カルテル)角型びんKartell(カルテル)
149税込164
1本
当日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。 内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。 ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
広口びん Kartell(カルテル)広口びんKartell(カルテル)
129税込142
1本
当日出荷から10日以内出荷
密閉性を高めるため、内蓋(中栓)があります。 識別タグや不正開封防止タグ取付け穴がキャップとボトルの肩部にあります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP使用温度範囲(℃)-50~80
メスシリンダー(目盛付き) Kartell(カルテル)メスシリンダー(目盛付き)Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。 ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
角型びん Kartell(カルテル)角型びんKartell(カルテル)
309税込340
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
目盛付き。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
広口びん PP Kartell(カルテル)広口びん PPKartell(カルテル)
446税込491
1本
翌々日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。オートクレーブ可能です。
材質PP規格DIN 13316 168
広口びん Kartell(カルテル)広口びんKartell(カルテル)
309税込340
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き。 キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。 フタはねじ込み式です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)タイプ目盛り付材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
メスフラスコ PP Kartell(カルテル)メスフラスコ PPKartell(カルテル)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
一体成型されており、壊れにくさを備えています。 目盛りは20℃の条件下で測定されてマークしてあります。
材質本体PP、栓PE
洗浄びん Kartell(カルテル)洗浄びんKartell(カルテル)
619税込681
1本
3日以内出荷
衛生的で使いやすく、蒸留水用に適します。水の流出量は、手圧で調節します。付属のノズルで非常に細い水流が得られ、またそれを取外して水量を増やすことも出来ます。
目盛なし材質(本体)PE(ポリエチレン)
広口びん PE 白 目盛無 中栓付 Kartell(カルテル)広口びん PE 白 目盛無 中栓付Kartell(カルテル)
239税込263
1本
3日以内出荷
中栓(PE製)がついているので、密閉性にすぐれ、液もれがありません。 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
液量計 円筒型 Kartell(カルテル)液量計 円筒型Kartell(カルテル)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
丸形の台座の付いた一体成型品で、ガラスのように透明です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)目盛あり
細口びん Kartell(カルテル)細口びんKartell(カルテル)
299税込329
1本
3日以内出荷
液もれ防止の中栓付き、キャップおよび本体肩部に内容識別タグが取付けられます。
材質PE
蓄尿容器 PE製 481 114×243×160H Kartell(カルテル)蓄尿容器 PE製 481 114×243×160HKartell(カルテル)
889税込978
1本
3日以内出荷
2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)74寸法(mm)114×243×160材質PE穴径(Φmm)試料抽出口は穴が開いていないため、お客様ご自身でカットください。最大径:13最小径:5仕様●目盛刻み(mL):250
不正開封防止式広口瓶 HDPE 白 Kartell(カルテル)不正開封防止式広口瓶 HDPE 白Kartell(カルテル)
309税込340
1本
3日以内出荷
セーフティリング付きネジ蓋により、不正開放防止できます。
口径(Φmm)30材質HDPE
メスフラスコ PP製 PPねじ蓋付 Kartell(カルテル)メスフラスコ PP製 PPねじ蓋付Kartell(カルテル)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)仕様●スクリューキャップ材質:PP
不正開封防止式細口瓶 HDPE 白 Kartell(カルテル)不正開封防止式細口瓶 HDPE 白Kartell(カルテル)
239税込263
1本
3日以内出荷
セーフティリング付きでネジ蓋により、不正開放防止できます。
材質HDPE
グレイ細口びん PE製 Kartell(カルテル)グレイ細口びん PE製Kartell(カルテル)
409税込450
1本
3日以内出荷
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。 中栓あり 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PE
細口びん PP製 白 目盛付 Kartell(カルテル)細口びん PP製 白 目盛付Kartell(カルテル)
419税込461
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可。 内容識別タグを取付けられます。 中栓なし 横置き、逆さでのご使用には対応していません。
材質PP
メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付 Kartell(カルテル)メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付Kartell(カルテル)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質ポリメチルペンテン(PMP)
一体洗浄びん Kartell(カルテル)一体洗浄びんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
729税込802
1本
3日以内出荷
本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
ねじ蓋DIN規格GL32目盛なし先端ノズル径(Φmm)3材質(本体)PE
ビーカー PFA製 Kartell(カルテル)ビーカー PFA製Kartell(カルテル)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。 耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能目盛あり
液量計(PP製)円錐型 Kartell(カルテル)液量計(PP製)円錐型Kartell(カルテル)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120(オートクレーブ可)
メスフラスコ 英語版校正証明書付 Kartell(カルテル)メスフラスコ 英語版校正証明書付Kartell(カルテル)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 校正証明書付 Kartell(カルテル)メスフラスコ 校正証明書付Kartell(カルテル)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
メスフラスコ 中国語版校正証明書付 Kartell(カルテル)メスフラスコ 中国語版校正証明書付Kartell(カルテル)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)