最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
危険な薬品などを扱う研究者を保護します。
前面の両側が一部湾曲にカットされているため、手作業が容易です。
厚さ(mm)5
寸法(mm)242×H365
材質PMMA
TGK品番198-87-04-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
危険な薬品などを扱う研究者を保護します。
ベータ線を発散するアイソトープを取扱う作業の際にご使用いただけます。
厚さ(mm)9
寸法(mm)305×H480
材質PMMA
TGK品番198-87-04-02
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
用途近UV280~800nm用
種別2面透明
材質PMMA
光路長(mm)10
外寸法(mm)12×12×45
関連キーワード