2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションしたデザインカッターマット。、表面は10mm間隔のグリッドと5mm間隔のめもり、規定用紙サイズ(B5・A4・B4・A3・ハガキサイズ)の目安付き。注意事項などの表記をワークブランド「A.T.FIELD」らしくアレンジしつつも実用的なデザイン。、A3サイズ(420×297mm)よりもひと回り大きなサイズで、ゆとりのある作業スペースを確保。、ソフトな刃当たりで快適なカッティングを実現。切り口が目立たず、カッターの刃の切れ味も長持ちする。、硬質素材を軟質素材ではさんだ三層構造なので両面とも使える。ソフトな使い心地と強度を両立。
仕様●サイズ(W×H×D)450×320×2mm●重量(本体):416g●方眼(表面):10mm方眼、5mm単位目盛、A版(A4・A3)・B版(B5・B4)・ハガキサイズの目安付き。●材質:ポリ塩化ビニール●注意事項●▼1.刃物を使用する際は、刃物の注意書きをよくお読みください。●▼2.アクリルカッターは使用しないでください。マットを傷つけるおそれがあります。●▼3.接着剤・塗料・溶剤などが付着すると、マットの印刷が溶けることがあります。●▼4.マットに印刷されている各種ラインは加工の目安として使用してください。寸法精度が必要なときは、専用の用具を用いてください。●▼5.長時間ななめに立てかけたり高温な場所に置くと、変形することがあります。●▼6.素材特有のにおいがあります。7.本体の印刷や塗装は使用状況・使用年数によって剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。8.改造したり、用途以外に使用しないでください。 アズワン品番67-5850-25
1枚
2,598 税込2,858
10日以内出荷

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ