フィルター容器を外して、47mmメンブレンを回収できます。
ガスケットはシリコンが含まれていないためサンプルが汚染される可能性が少ないです。
10.2μmのメンブレンは白色、0.45μmメンブレンは白地にグレーのグリッド付。
用途微生物分析、滅菌、水質検査、環境検査などに最適。
材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
容量(mL)150
材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
フラスコやマニフォールドを使用するろ過に最適。上部容器は150mlに目盛りがついています。メンブランは簡単に取外せます。ゴム栓や内径14.3mm(9/16インチ)のアダプターに適応するガスケットが付属しています。
TGK品番656-28-61-03
容量(mL)150
ポアサイズ(μm)0.45
仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、本体:PS製
材質本体上部/PP(ポリプロピレン)、本体下部/PS(ポリスチレン)
材質(メンブラン)CN(ニトロセルロース)
1ケース(12個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
水質検査、食品・飲料、生鮮素材、滅菌検査、完成品の品質などの分析テストに最適。メンブランは濡れると黒色に変化し、生育したコロニーを検出、カウントが容易です。メンブランはアメリカ環境保護庁(EPA)の水質検査における認定基準に適合しています。上部と下部の容器は簡単に分離でき、メンブランを取出しやすい構造になっています。
メンブラン径(μm)47
仕様メンブラン:ニトロセルロース(CN)・本体上部:PP製、ネック部:HIPS製
関連キーワード