もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプIP2タイプ
目盛なし
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。
材質本体/HDPE、フタ/PP
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛なし
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
容量(L)10
アズワン品番1-2687-07
口内径×胴径×高さ(mm)Φ64×Φ250×383
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
中栓なし
関連キーワード