7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NALGENE(ナルゲン)角型試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000 TGK品番656-17-39-26 材質HDPE、(キャップ)PP 滅菌なし キャップタイプ53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。 本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。 ノズルからの液だれ防止。 次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁面の物理的性能を強化し、溶剤の吸収や浸透が減少するよう表面(内外共)が加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。もれ防止タイプです。中栓なし。
材質(本体)HDPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、(キャップ)FLPP(フッ素加工ポリプロピレン) 目盛なし
1本
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取りつけ間違いによるコンタミネーションを防止します。
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

もれ防止タイプ。 中栓なし。 国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。 材質本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂) タイプIP2タイプ 目盛なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


NALGENE(ナルゲン)角型褐色試薬瓶 HDPE
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。紫外線に敏感な液体、固体(粉末等)の保護に最適。米国薬局方(USP23.661)の光透過性基準に準拠。
容量(mL)1000 TGK品番656-22-04-09 材質HDPE、(キャップ)PP 滅菌なし キャップタイプ53 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
1箱(6本)
17,980 税込19,778
61日以内出荷