3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm)180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 質量(kg)3.4 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 トラスコ品番121-5817 危険物の類別非危険物
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(kg)2.5 適合グリース~#2 適合本体ミニリューブK6 トラスコ品番121-8425 材質樹脂 質量(g)240 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50 トラスコ品番121-5817 質量(kg)3.4 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 本体径(mm)180 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 危険物の類別非危険物
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

関連カテゴリ