カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(10)
    • グリースガン(2)
    • グリースポンプ(7)
    • グリース用注入器用交換部品(1)
絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(28)
  • JTC(1)
  • TRUSCO(17)
  • エーゼット(11)
  • ヤマダコーポレーション(16)
  • エア・ウォーター(7)
  • エアテックス(1)
  • 栗田製作所(2)
  • SMC(2,080)
  • RS PRO(737)
  • New-Era(ニューエラー)(393)
  • CKD(56)
  • コガネイ(26)
  • フロロウエアー/インテグリス(23)
  • 日東工器(22)
  • 近藤製作所(18)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • KITZ(キッツ)(8)
動作方式
  • エアー式(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー グリス」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式ハンドグリスガン ザーレンエアー式ハンドグリスガンザーレン(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式仕様連続吐出トラスコ品番125-2341質量(kg)1.9容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8吐出量25mL/10秒吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]ノズルA403(長さ170mm)エアー接続口ハイカプラ20PMエアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.1危険物の類別非危険物
マグノート パワーリューブ ザーレンマグノート パワーリューブザーレン
149,800税込164,780
1台
当日出荷
エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに危険物の類別非危険物
ドラム用グリースポンプ ザーレンドラム用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用トラスコ品番237-2012セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007)質量(kg)24直径(Φmm)1212高さ(mm)630空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)3(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)900ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
ミニリューブK6専用缶 ザーレンミニリューブK6専用缶ザーレン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量(kg)2.5適合グリース~#2適合本体ミニリューブK6トラスコ品番121-8425材質樹脂質量(g)240危険物の類別非危険物
ミニリューブ(缶別売) ザーレンミニリューブ(缶別売)ザーレン
42,980税込47,278特価
1台
当日出荷
市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。本体径(mm)180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2質量(kg)3.4高さH×直径(mm×Φmm)360×180ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶トラスコ品番121-5817危険物の類別非危険物
ビックリューブ(専用缶付) ザーレンビックリューブ(専用缶付)ザーレン
68,980税込75,878
1個
当日出荷
ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。トラスコ品番121-6147質量(kg)4.4危険物の類別非危険物
オイルマスターロング ザーレンオイルマスターロングザーレン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に高さ(mm)1175作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)危険物の類別非危険物
P3C用増圧グリースガンB3 ザーレンP3C用増圧グリースガンB3ザーレン
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
動作方式エアー式適合パワーリューブ(エアー式) P3Cトラスコ品番853-6166質量(g)800危険物の類別非危険物
ペール缶用グリースポンプ ザーレンペール缶用グリースポンプザーレン
369,800税込406,780
1台
9日以内出荷
1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物
K6ミニリューブ部品 ザーレンK6ミニリューブ部品ザーレン
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50トラスコ品番121-5817質量(kg)3.4高さ(mm)360最大吐出量3cc/トリガ容器2.5kg入り缶ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69本体径(mm)180高さH×直径(mm×Φmm)360×180ポンプチャージ(cc)30適合グリース~#2危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら