「エアー式 オイルポンプ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイルの吐出量が手元で確認できます。リセットもワンタッチでOKです。レバー操作で吐出量をコントロールできます。軽量で操作が簡単です。
用途エア式ドラムオイルポンプでのオイル補充に。
仕様計測値:0.01~999.9
トラスコ品番137-5817
電源単4電池×2本(付属)
接続ねじ1/2BSP(F)
流量(L/min)0~30
許容圧力(MPa)5
誤差±0.5%
1本
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
圧縮エアーで加圧作動します。
40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
寸法(mm)450×410×850
質量(kg)20
タンク容量(L)40
エアーインレットプラグ(PT1/4オス)
吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
関連キーワード