給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
トラスコ品番793-1107
セット内容標準電池:アルカリ電池
質量(g)800
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様設定可能給油期間:1~12
付属品汎用グリス(NLGI#2)
トラスコ品番195-5128
幅(mm)Φ22
高さ(mm)70
ちょう度2
グリス容量15mL
危険物の類別非危険物
給油箇所1
グリス吐出期間1~12ヵ月
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード