7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用 2018年トラスコ掲載ページ4 1663 質量(g)324 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1663
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番793-0852 セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー 質量(g)777 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 仕様設定可能給油期間:1~12 付属品汎用グリス(NLGI#2) トラスコ品番195-5128 幅(mm)Φ22 高さ(mm)70 ちょう度2 グリス容量15mL 危険物の類別非危険物 給油箇所1 グリス吐出期間1~12ヵ月
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。 トラスコ品番793-1107 セット内容標準電池:アルカリ電池 質量(g)800 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。
用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット 仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ 適合1ポイント トラスコ品番496-4471 高さ(mm)125 質量(g)270 危険物の類別非危険物 直径(mm)340×305 構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター 2018年トラスコ掲載ページ4 1663
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷