2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番793-0852 セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー 質量(g)777 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
35,980 税込39,578
当日出荷