44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。 付属品ホースノズル トラスコ品番237-2018 長さ(mm)380 幅(mm)153 吐出量(1回)0.7g 最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31 吐出量(mL/ストローク)0.7 ホース長さ(mm)457 危険物の類別非危険物
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

S35P/SG4170/S35D用グリスガンです。
トラスコ品番237-1989 質量(g)40 危険物の類別非危険物
1台
16,980 税込18,678
9日以内出荷

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式 仕様連続吐出 トラスコ品番125-2341 質量(kg)1.9 容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径PT1/8 吐出量25mL/10秒 吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズルA403(長さ170mm) エアー接続口ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリースちょう度No.1 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

NLGI0~2迄のグリース吐出可能なエア式ドラムグリスポンプセットです。 高い吐出能力があります。
用途生産ライン装置・建設機械・重機などのグリス補充に、建機・重機のグリース充填用 トラスコ品番237-2012 セット内容耐油耐圧ホース3m、スイベル付グリスガン(SG3007) 質量(kg)24 直径(Φmm)1212 高さ(mm)630 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)3(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)900 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。
用途組立式パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置2分配用キット。 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1663
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用 2018年トラスコ掲載ページ4 1663 質量(g)324 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭い隙間などの自動給油に適してます。給油期間(1~12ヵ月)を1ヵ月単位で自由に設定することができます。環境配慮設計(リサイクル容器使用)です。360°取り付け方向に制限はありません。最大50cmまで配管(Φ8)設置可能です。(分配不可)
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 仕様設定可能給油期間:1~12 付属品汎用グリス(NLGI#2) トラスコ品番195-5128 幅(mm)Φ22 高さ(mm)70 ちょう度2 グリス容量15mL 危険物の類別非危険物 給油箇所1 グリス吐出期間1~12ヵ月
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

任意の給油期間を設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCDによる操作と給油状況が確認できます。グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番793-0852 セット内容取付ねじ寸法:3/8インチPT、防水・防塵レベル:IP54、常用圧力:30kgf/cm2、遠隔設置:最大10m、分配給油:最大8分配がオプションで対応可能、分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M、60cc汎用グリース(黄色)、専用アルカリ電池、ダストカバー 質量(g)777 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

動作方式エアー式 適合パワーリューブ(エアー式) P3C トラスコ品番853-6166 質量(g)800 危険物の類別非危険物
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック トラスコ品番490-5971 質量(g)128 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1662
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(全長)(mm)91 トラスコ品番121-8395 種別ボタンヘッド 質量(g)170 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷


寸法(全長)(mm)120 種別直角アダプター 適合本体K6ミニリューブ、K5ビッグリューブ、K3スーパーリューブ、P3Cパワーリューブ、P3Lパワーリューブ、P8マキシリューブ 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シマルーベ用ホース継ぎ手です(給油側)。
トラスコ品番130-9387 アズワン品番64-8697-69 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 セット内容ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50 トラスコ品番121-5817 質量(kg)3.4 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 本体径(mm)180 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 危険物の類別非危険物
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

寸法(全長)(mm)340 トラスコ品番121-8336 種別折曲自在延長チューブ 質量(g)200 危険物の類別非危険物
1個
20,980 税込23,078
当日出荷


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

シマルーベ用ネジ変換アダプタです。
材質真鍮+ニッケルメッキ 最高使用温度(℃)55 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに 危険物の類別非危険物
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニリューブの倍の5kg専用缶付。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い場所でハンドガンでは間に合わない場合に。 トラスコ品番121-6147 質量(kg)4.4 危険物の類別非危険物
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ザーレンキャリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
トラスコ品番121-6546 質量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

制御ノブで5段階の流量調整が可能です。本機を設置したままで、グリスの充填が楽にできます。本機にグリスを最大充填した状態で保管する場合は、付属のピストンクランプをご使用ください。作動・制御に電気やガスなどを使用しないため、省エネルギーに貢献します。耐熱性に優れています。(雰囲気温度120℃)グリス充填で繰り返し使用できます。
用途製造機械の保守用に。ピローブロックへの給油に。ローラー・クレーンなどの保守用に。 付属品ピストンクランプ 質量(g)200 グリス容量90g 防塵防水性能IP68 寸法(高さH×幅W)(mm)129×67(突起部含まず) 危険物の類別非危険物 ねじサイズ1/4PT
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ザーレントロリー
K3・J2・J3・P3C・P3L型共通
質量(kg)2.5 直径(Φmm)300 トラスコ品番121-6554 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

容量(kg)2.5 適合グリース~#2 適合本体ミニリューブK6 トラスコ品番121-8425 材質樹脂 質量(g)240 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に 高さ(mm)1175 作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア) 危険物の類別非危険物
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60mL吐出。
用途ハンドポンプやK6・K5などの専用缶へ充填用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7879 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×600 最高吐出圧(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm)180 ポンプチャージ(cc)30 適合グリース~#2 質量(kg)3.4 高さH×直径(mm×Φmm)360×180 ホース長さ(m)1.5 最大吐出圧力(MPa)69 高さ(mm)360 最大吐出量3cc/トリガ 容器2.5kg入り缶 トラスコ品番121-5817 危険物の類別非危険物
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の16kg缶に直接セット出来ます。1ストローク60cc吐出。
用途集中給油装置のリザーバータンクへの充填専用。 質量(kg)4.1 適合16kgペール缶 トラスコ品番121-7887 寸法(直径Φ×高さH)(mm)315×630 ホース長さ(m)1.5(カプラー付) 最大吐出圧力(MPa)4.9 吐出量(mL/回)60 危険物の類別非危険物
1個
99,980 税込109,978
当日出荷