「ローラチェーン用自動給油器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
給油期間:1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定することができます。最大4分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。オイルの再充填が可能です。分配給油時配管距離最大6mです。
用途チェーン、オープンギアなどのメンテナンスに。
トラスコ品番793-1107
セット内容標準電池:アルカリ電池
質量(g)800
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1664
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1662
関連キーワード