2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。 付属品ホースノズル トラスコ品番237-2018 長さ(mm)380 幅(mm)153 吐出量(1回)0.7g 最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31 吐出量(mL/ストローク)0.7 ホース長さ(mm)457 危険物の類別非危険物
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。 エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。
用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に トラスコ品番237-0462 セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク 質量(kg)17 直径(Φmm)314 高さ(mm)785 空気消費量(L/min)450 ホース長さ(m)2(耐圧) 最大吐出圧力(MPa)60 作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア) 吐出量(mL/min)2000 ポンプレシオ60:1 危険物の類別非危険物
1台
369,800 税込406,780
当日出荷