4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納) 寸法(mm)110×97×433 質量(kg)1.01 ブラック 使用時間(分)約10 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

スリムに見えて中身はパワフル!スリムで軽いボディからは想像できないパワフルな吸引力でゴミをサッとすばやく取り除く。毎日が気持ちよくなる充電式クリーナー。バッテリーを充電・交換するタイミングも充電が終わったタイミングもバッテリーゲージが3段階でお知らせ。ボタンを押すだけで、手に触れることなくゴミを捨てることができるので衛生的。フィルターとダストカップは水洗い可能でお手入れも簡単。
集塵方式ダストカップ 付属品リチウムイオンバッテリー、 充電ドック(ノズル収納2ポケット)、マルチノズル、隙間用ノズル、布団用ノズル ブラック 質量(g)620(本体のみ) コード長さ(m)充電:1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×61×419(本体のみ使用時)105×205×383(収納時) 保証期間2年 充電器質量(kg)0.25 充電時間(時間)2.5 運転時間(分)12
1台
15,000 税込16,500
当日出荷

Shark(シャーク)EVOPOWER SYSTEM STD+ ホワイト
エコ商品
自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個 寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ) 質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ) シリーズShark(シャーク) コード長さ(m)1.8 本体質量(g)【バッテリー】260 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
45,000 税込49,500
当日出荷

PowerClean 360 コードレススティッククリーナーは360°全方位からゴミを吸引する革新的な掃除機です。独自の「360インテリジェントノズル」により、前後左右すべての方向からゴミを取り除くことができ、。従来の掃除機では取り切れなかった壁際や家具の隙間もスッキリ清掃できます。さらに、iQセンサーがゴミの量を検知して吸引力を自動調整し、。フロアセンサーが床材に応じてブラシの回転速度を最適化。Flex機能によりパイプが曲がるため、家具の下なども立ったまま掃除可能です。LEDライトで暗い場所のゴミも見逃さず、髪の毛が絡まないブラシロールやHEPAフィルター搭載で衛生面も安心。自動ゴミ収集ドック付きで、ゴミ捨ては月1回程度でOK。静音性にも優れ、デザインもスタイリッシュで、使い勝手と性能を両立した1台です。
セット内容本体(自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック付き)、ブラシ付き隙間用ノズル、ペットマルチノズル、布団ノズル、ミニモーターヘッド、リチウムイオンバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック1080×228×321、ハンディ336×89×245、収納時1109×230×350 充電時間約4.5時間 保証期間メーカー保証2年 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7~38分、コードレススティック(エコモード):約38分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~45分、ハンディ(エコモード):約45分
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ