曜日別特売

スーパートップ噴口15型 G1/4

スーパートップ噴口15型 G1/4 - 麻場スーパートップ噴口15型 G1/4 - 麻場スーパートップ噴口15型 G1/4 - 麻場スーパートップ噴口15型 G1/4 - 麻場

到達性能に優れ、高木散布(アメシロ防除)等に最適です。
松喰い虫などの防除に有効です。
隊摩耗性、耐食性に優れたセラミック製ノズルチップを採用。
握りを回すことで噴霧角度の調整が可能です。

用途
散布等
仕様
噴角(度):~40(at2.0Mpa)
全長(mm)
1270
質量(g)
940
対応機種
セット動噴、必要吸水量20L/min以上
取付ねじ
G1/4
到達距離(m)
15(直・2.0Mpa)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81759435450086850
23,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする