同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)2.5
容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)0.9
充電時間(分)40
噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード