「エンジン式動噴」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。
スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2
容量(L)30
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)20
ホース径(Φmm)7.5
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3
質量(kg)5.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
撹拌容量(L)1500
回転方向両回転
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4
質量(kg)5.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向右回転
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3
質量(kg)6.6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向両回転
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)3.2
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量総:71.5~77L
連続使用時間(分)110
バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah
充電時間(分)40
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3
質量(kg)5.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向左回転
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ゴミをキャッチして噴口のゴミ詰まりを防止します。
取付ねじG1/4
全長105
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)28.8
種類エンジン式
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)22
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。
ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
質量(kg)3
全長(cm)161
高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
質量(kg)9.3
電源AC100Vモーター
定格電力(W)300
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)ポンプ:2.5
ホース長さ(m)(噴霧)10
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.8
容量(L)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×298×170
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
タンクの液の残量が
一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。
コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.2
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)9
容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.53
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)
エンジン型式HONDA GX25
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)2.5
容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)0.9
充電時間(分)40
噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)37.5
最高圧力(MPa)4
動力三菱GB181
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)37
所要動力(kW)3.3(4.5PS)
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
仕様4サイクル:HONDA GX25
型式プランジャ式
質量(kg)9
タンク容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
吐出量(L/min)7
燃料タンク容量(L)0.53
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4.7
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:15
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。
質量(kg)4
最高圧力(MPa)0.7
液量(L)溶液:10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
質量(kg)1
電源AC100Vモーター
定格電力(W)300
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)ポンプ:2.5
ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付)
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
用途洗浄・散水
質量(kg)5.3
最大揚程(m)35
揚水量(L/min)115
口径(mm)25
エンジン型式D26C 2サイクル
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。
液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。
選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布
型式背負式/肩掛式
質量(kg)2.1
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175
最高圧力(MPa)0.15
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)28.6
最高圧力(MPa)4
動力三菱GB131
ポンプピストン式
吸水量(L/min)25
所要動力(kW)1.8(2.4PS)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)8.8
容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式カスケード式
質量(kg)7
タンク容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L/min)1~9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)3.7
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×535
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)10
商品タイプ背負式
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)4.1
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×570
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)18
商品タイプ背負式
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
繰り返し使用できる充電式。
液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。
1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布
型式背負式/肩掛式
質量(kg)2.1
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175
最高圧力(MPa)0.3
噴口ホルモン200ミリノズル
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。
空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園
型式背負式
質量(kg)1.7
容量(L)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
吐出ホース長(m)1.5
噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)31
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)23
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。
付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間
型式背負式
質量(kg)4.7
容量(L)15
寸法(幅W×高さH)(mm)355×575
最高圧力(MPa)0.7
ポンプ半自動式(加圧式)
噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)3.8
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×535
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)13
商品タイプ背負式
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ