102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500 質量(g)420 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5 圧力(MPa)噴口:0.2 到達距離(m)12 タイプヘッダー付
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

農薬の飛散防止に効果的なドリフトレスノズルです。
全長(mm)70 質量(g)18 吐出量(L/min)【0.2Mpa】(少量(アワ))0.6、(多量(キリ))1.08 粒子径(μm)【0.5Mpa】(少量(アワ))930、(多量(キリ))300 噴射角度【0.2Mpa】(少量(アワ))85°、(多量(キリ))105°
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0pa/直】11 付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
8,998 税込9,898
欠品中

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880 質量(g)550 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

コンパクトで取り回しが楽です。 トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
9,198 税込10,118
欠品中

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910 質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6 噴射角度【2.0Mpa】5~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷

除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)135 吐出量(L/min)【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

人力でも立木防除ができる長距離噴口です。
全長(mm)48 質量(g)40 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64 噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50° 到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70 質量(g)130 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5 噴射角度【2.0Mpa】~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4 噴射角度【2.0Mpa】~70° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

大口径だから作業効率がアップします。
質量(g)570 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:6.0、直:10.2【2Mpa】開:7.0、直:12.6【2.5Mpa】開:7.7、直:14.0 噴射角度【2.0Mpa】~70° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】9.0
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ソフトで広い霧なので花などにも使用可能です。
質量(g)570 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:0.8×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.2、直:7.3【2Mpa】開:4.8、直:8.5【2.5Mpa】開:5.4、直:9.5 到達距離(m)【2.0Mpa/直】6.5
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70 質量(g)18 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7 噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
779 税込857
当日出荷

超軽量!渦巻く霧で作業性向上します。
質量(g)320 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.8、直:6.2【2Mpa】開:4.6、直:7.2【2.5Mpa】開:5.3、直:8.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70 質量(g)130 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5 噴射角度【2.0Mpa】~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)700 質量(g)480 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5、噴板:1.0 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6、[噴板穴径Φ1.0]【1.5Mpa】開:1.7、直:2.2【2Mpa】開:2.0、直:2.5【2.5Mpa】開:2.2、直:2.8 噴射角度[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°、[穴径Φ1.0]【2.0Mpa】~45° 到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.0)6.5 寸法(Φmm)噴板:1.5(Φ1.0付属)
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷

2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)720 質量(g)580 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8 噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80° 到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5 付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)1220 質量(g)710 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8 噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80° 到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5 付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40 質量(g)14 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)920 質量(g)630 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8 噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80° 到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5 付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8 噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500 質量(g)420 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.2、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.2]【1.5Mpa】開:2.7、直:3.2【2Mpa】開:3.2、直:3.7【2.5Mpa】開:3.6、直:4.2、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ1.2]【2.0Mpa】~45°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.2)7 寸法(Φmm)噴板:1.2(Φ1.5付属)
1本
8,498 税込9,348
翌日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4 噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4
1個
779 税込857
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
929 税込1,022
42日以内出荷

タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。 スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2 容量(L)30 最高圧力(MPa)2.5 ホース長さ(m)20 ホース径(Φmm)7.5 ポンププランジャ式 吸水量(L/min)7
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式カスケード式 質量(kg)7 タンク容量(L)15 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)1.2 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L/min)1~9
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。 仕様4サイクル:HONDA GX25 型式プランジャ式 質量(kg)9 タンク容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 吐出量(L/min)7 燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。 質量(kg)2.5 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(総吐出量)8.5~76.5L 連続使用時間(分)50~90 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)40
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷