充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)31
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)23
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)37.5
最高圧力(MPa)4
動力三菱GB181
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)37
所要動力(kW)3.3(4.5PS)
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!。単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)28.8
最高圧力(MPa)5
動力三菱GB131
ポンプピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)22
所要動力(kW)2.1(2.8PS)
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除
質量(kg)28.6
最高圧力(MPa)4
動力三菱GB131
ポンプピストン式
吸水量(L/min)25
所要動力(kW)1.8(2.4PS)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け
型式背負式
質量(kg)4.8(バッテリ除く)
容量(L)15
最高圧力(MPa)1
吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)2.8
適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
¥90,980
税込¥100,078
5日以内出荷
タイヤがついているため楽に移動できます。 ホースの絡みを防止する 「ホースガイド」とホースの緩みを防止する「巻取機ストッパ」がついています。
スーパージェット噴口1型500mm (穴径1.2mm) 付属。 庭先の芝生から高木の防除まで色々な作業に使用できます。
質量(kg)23.2
容量(L)30
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)20
ホース径(Φmm)7.5
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)7
容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンプカスケード式
吸水量(L/min)1~9
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)8.8
容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)2.5
容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)0.9
充電時間(分)40
噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式カスケード式
質量(kg)7
タンク容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L/min)1~9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)9
容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.53
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用)
エンジン型式HONDA GX25
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110
質量(g)176
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8
噴射角度【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
農薬の飛散防止に効果的なドリフトレスノズルです。
全長(mm)70
質量(g)18
吐出量(L/min)【0.2Mpa】(少量(アワ))0.6、(多量(キリ))1.08
粒子径(μm)【0.5Mpa】(少量(アワ))930、(多量(キリ))300
噴射角度【0.2Mpa】(少量(アワ))85°、(多量(キリ))105°
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5
圧力(MPa)噴口:0.2
到達距離(m)12
タイプヘッダー付
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。
仕様4サイクル:HONDA GX25
型式プランジャ式
質量(kg)9
タンク容量(L)20
排気量(mL)25
最高圧力(MPa)2.5
吐出量(L/min)7
燃料タンク容量(L)0.53
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2
噴射角度【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)【2.0pa/直】11
付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880
質量(g)550
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6
噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5
寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
コンパクトで取り回しが楽です。
トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1
噴射角度【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)135
吐出量(L/min)【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7
取付ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)0.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
人力でも立木防除ができる長距離噴口です。
全長(mm)48
質量(g)40
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64
噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50°
到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70
質量(g)130
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5
噴射角度【2.0Mpa】~55°
到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50
質量(g)176
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0
噴射角度【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910
質量(g)590
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6
噴射角度【2.0Mpa】5~55°
到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)590
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4
噴射角度【2.0Mpa】~70°
到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50
質量(g)30
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4
噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50
質量(g)176
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.5
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0
噴射角度【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
大口径だから作業効率がアップします。
質量(g)570
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:6.0、直:10.2【2Mpa】開:7.0、直:12.6【2.5Mpa】開:7.7、直:14.0
噴射角度【2.0Mpa】~70°
到達距離(m)【2.0Mpa/直】9.0
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ソフトで広い霧なので花などにも使用可能です。
質量(g)570
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:0.8×5
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.2、直:7.3【2Mpa】開:4.8、直:8.5【2.5Mpa】開:5.4、直:9.5
到達距離(m)【2.0Mpa/直】6.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
超軽量!渦巻く霧で作業性向上します。
質量(g)320
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.8、直:6.2【2Mpa】開:4.6、直:7.2【2.5Mpa】開:5.3、直:8.0
噴射角度【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
少量・多量散布量対応です。
除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70
質量(g)18
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7
噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40
質量(g)10
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35
噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
¥949
税込¥1,044
欠品中
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70
質量(g)130
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.8
吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5
噴射角度【2.0Mpa】~55°
到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ