人力でも使用可能!
コンパクトサイズの自在噴口です。
全長(mm)30
質量(g)17
取付ねじG1/4
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。
高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740
質量(g)600
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0
噴射角度【2.0Mpa】直のみ
付属品Φ1.5ノズルチップ
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)595~1127
質量(g)150
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700
質量(g)550
取付ねじG1/4
穴径(inch)噴板:1/8MVNP15124
吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4
噴射角度【2.9Mpa】15°
タイプ銀ロウ付け
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミック性ノズルチップが採用されています。
全長(mm)700
質量(g)550
取付ねじG1/4
穴径(inch)噴板:1/8MVNP30124
吐出量(L/min)【2.5Mpa】11.3【2.9Mpa】12.4【3.4Mpa】13.4
噴射角度【2.9Mpa】15°
タイプ銀ロウ付け
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)360~850
質量(g)100
取付ねじM10P1.0
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)360~850
質量(g)110
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)1200~2000
質量(g)400
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)90
質量(g)119
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)73
質量(g)92
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)105
質量(g)125
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)75
質量(g)96
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)182
質量(g)600
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)92
質量(g)420
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)212
質量(g)690
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)61
質量(g)360
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)242
質量(g)780
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)122
質量(g)480
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)90
質量(g)119
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)75
質量(g)96
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)152
質量(g)540
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
麻場製エンジン「ASABA D26C」採用。エンジンの回転数に応じて吐出量を調節できます。除草剤の散布に最適です。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式カスケード式
質量(kg)7
タンク容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L/min)1~9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。
仕様空冷2サイクル:D26C
型式プランジャ式
質量(kg)8.8
タンク容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
吸水量(L)7.0/min
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)60
質量(g)79
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)500~1270
質量(g)140
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5
圧力(MPa)噴口:0.2
到達距離(m)12
タイプヘッダー付
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)7
容量(L)15
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)1.2
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンプカスケード式
吸水量(L/min)1~9
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
用途果樹・畑作の防除・除草
型式背負式
質量(kg)8.8
容量(L)20
排気量(mL)25.6
最高圧力(MPa)2.5
燃料タンク容量(L)0.65
動力エンジン式
ポンププランジャ式
吸水量(L/min)7
噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)
エンジン型式D26C
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草
型式背負式
質量(kg)2.5
容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50
動力バッテリ式
ポンプギヤ式
吸水量(L/min)0.9
充電時間(分)40
噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)60
質量(g)79
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)80
質量(g)130
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)49
質量(g)68
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25
質量(g)50
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90
質量(g)28
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0
噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ