防除ノズルのスタンダードモデル!
遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)500
質量(g)420
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:1.2、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.2]【1.5Mpa】開:2.7、直:3.2【2Mpa】開:3.2、直:3.7【2.5Mpa】開:3.6、直:4.2、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6
噴射角度[穴径Φ1.2]【2.0Mpa】~45°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°
到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.2)7
寸法(Φmm)噴板:1.2(Φ1.5付属)
1本
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60
質量(g)12
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4
噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
動噴・タンク・巻取機・噴口すべてが一体になってコンパクトに作業しやすい!
質量(kg)26.1
電源AC100Vモーター
コード長さ(m)5
最高圧力(MPa)2.5
ホース長さ(m)(噴霧)20
ホース径(Φmm)(噴霧)7.5
吸水量(L/min)3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
液量(L)30
1個
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。
質量(kg)2.5
タンク容量(L)10
最高圧力(MPa)0.3
吐出量(総吐出量)8.5~76.5L
連続使用時間(分)50~90
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)40
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
関連キーワード