107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴射をしないときはモーターが自動で止まるオートストップ機能付です。本機裏に洗車時の洗剤散布に便利な洗剤ボトルが付属します。
質量(kg)8.6 電源(V)AC 100(50/60Hz) 定格出力(W)1400 最高圧力(MPa)8 ホース長さ(m)10 吐出水量(L/min)6 吸水方式常温水道水(40℃以下)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。 高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740 質量(g)600 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0 噴射角度【2.0Mpa】直のみ 付属品Φ1.5ノズルチップ
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880 質量(g)550 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0pa/直】11 付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
779 税込857
当日出荷

広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40 質量(g)14 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)60 質量(g)42 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.65 吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75 噴射角度【2.0Mpa】~70° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910 質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6 噴射角度【2.0Mpa】5~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷

少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70 質量(g)18 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7 噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

コンパクトで取り回しが楽です。 トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)190 質量(g)80 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1 噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
3,298 税込3,628
欠品中

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7 噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)90 全長(mm)240 穴径(Φmm)噴板:0.7×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.8【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.3 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8 噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2 噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100 全長(mm)250 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100 全長(mm)250 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6 噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5 噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)150 外径(Φmm)環:830 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4 噴射角度【2.0Mpa】~70° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70 質量(g)130 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5 噴射角度【2.0Mpa】~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

人力でも立木防除ができる長距離噴口です。
全長(mm)48 質量(g)40 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.57、直:1.22【0.4Mpa】開:0.79、直:1.75【0.6Mpa】開:0.96、直:2.09【0.8Mpa】開:1.12、直:2.37【1.0Mpa】開:1.27、直:2.64 噴射角度【0.2Mpa】25°/【0.4Mpa】40°/【0.6Mpa】50°/【0.8Mpa】50°/【1.0Mpa】50° 到達距離(m)【0.2pa】8.8/【0.4pa】9.7/【0.6pa】10.5/【0.8pa】8.6/【1.0pa】8.2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

2種類の噴板付属! 用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)720 質量(g)580 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8 噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80° 到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5 付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)300 質量(g)140 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】3.8、【2.0Mpa】4.5 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
3,398 税込3,738
欠品中

多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)50 全長(mm)60 穴径(Φmm)噴板:1.0×2 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7 噴射角度【2.0Mpa】65° 取付ねじG1/4
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)120 全長(mm)220 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)280 全長(mm)810 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.7×7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】5.3【2.5Mpa】5.8 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)35 質量(g)30 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)540 質量(g)170 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7 噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

作物をまんべんなく包み込む柔らかい霧です。
全長(mm)160 質量(g)3 穴径(Φmm)噴板:0.7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】0.5、【2.0Mpa】0.6、【2.5Mpa】0.7 噴射角度【2.0Mpa】60°
1個
339 税込373
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)110 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×4 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.1【2Mpa】2.2【2.5Mpa】2.7 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷