95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)35 質量(g)15 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)13 取付ねじG1/2
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)13 取付ねじG1/2
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

バッテリ式ホルモン噴霧機 BP-2Li-H 麻場 麻場 動画あり
繰り返し使用できる充電式。 液が残りにくいタンク形状とストレーナーで最後まで無駄なく使用できます。 1秒間の散布の場合、1充電で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布 型式背負式/肩掛式 質量(kg)2.1 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175 最高圧力(MPa)0.3 噴口ホルモン200ミリノズル
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

バッテリ式ジベ処理機 BP-2Li-G 麻場 「葵」(2022モデル) 麻場 動画あり
3箇所にフィルタがついておりゴミ詰まりしづらい設計です。 液を入れすぎた際の液漏れを防止する外付けタンク付き。 選んで装着できる2種類のバンドが付属します。
用途野菜や花などの成長促進材散布 型式背負式/肩掛式 質量(kg)2.1 容量(L)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×320×175 最高圧力(MPa)0.15
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) 麻場 動画あり
モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。 タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。 最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
質量(kg)24 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 連続運転時間(h)4 タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ) ポンプ対向2連プランジャ式 吸水量(L/min)7 充電時間(時間)6.5 噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時) エンジン型式D26C 空冷2サイクル 走行速度(km/h)~5(5段階調整) 散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880 質量(g)550 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0pa/直】11 付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
8,998 税込9,898
欠品中

噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

生育に合わせた霧でアスパラを防除します。
質量(kg)21.5 吐出量(L/min)【ミニ第二噴口×10頭口】16.9(2.0Mpa時)、【先折噴口組付時】20(2.0Mpa時)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

きめの細かい霧でハウス内の作物の防除をします。
質量(kg)6 吐出量(L/min)【2.0Mpa】7.2 穴径(Φmm)噴板:0.7×12
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910 質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6 噴射角度【2.0Mpa】5~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷

コンパクトで取り回しが楽です。 トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
9,198 税込10,118
欠品中

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100 全長(mm)250 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)90 全長(mm)240 穴径(Φmm)噴板:0.7×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.8【2Mpa】2.0【2.5Mpa】2.3 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)100 全長(mm)250 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】1.4【2Mpa】1.7【2.5Mpa】2.0 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)35 質量(g)30 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)110 外径(Φmm)環:620 穴径(Φmm)噴板:0.6×4 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.1【2Mpa】2.2【2.5Mpa】2.7 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

広く細かい霧で平面野菜の防除を効率的に行うことができます。
質量(g)160 全長(mm)520 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.2 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70 質量(g)130 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5 噴射角度【2.0Mpa】~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)300 質量(g)140 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】3.8、【2.0Mpa】4.5 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
3,398 税込3,738
欠品中

人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)50 全長(mm)60 穴径(Φmm)噴板:1.0×2 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7 噴射角度【2.0Mpa】65° 取付ねじG1/4
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)100 全長(mm)60 穴径(Φmm)噴板:1.0×2 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7 噴射角度【2.0Mpa】65° 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。 穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)120 全長(mm)220 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4 噴射角度【2.0Mpa】140° 取付ねじG1/4
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

作物をまんべんなく包み込む柔らかい霧です。
全長(mm)160 質量(g)3 穴径(Φmm)噴板:0.7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】0.5、【2.0Mpa】0.6、【2.5Mpa】0.7 噴射角度【2.0Mpa】60°
1個
339 税込373
5日以内出荷

肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
1個
498 税込548
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい霧なので平面野菜の防除におすすめです。
質量(g)280 全長(mm)810 ピッチ(cm)噴口:13.7 穴径(Φmm)噴板:0.7×7 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】5.3【2.5Mpa】5.8 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ソフトで広い霧なので花などにも使用可能です。
質量(g)570 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:0.8×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.2、直:7.3【2Mpa】開:4.8、直:8.5【2.5Mpa】開:5.4、直:9.5 到達距離(m)【2.0Mpa/直】6.5
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

大口径だから作業効率がアップします。
質量(g)570 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:6.0、直:10.2【2Mpa】開:7.0、直:12.6【2.5Mpa】開:7.7、直:14.0 噴射角度【2.0Mpa】~70° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】9.0
1個
9,998 税込10,998
欠品中

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)700 質量(g)480 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5、噴板:1.0 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6、[噴板穴径Φ1.0]【1.5Mpa】開:1.7、直:2.2【2Mpa】開:2.0、直:2.5【2.5Mpa】開:2.2、直:2.8 噴射角度[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60°、[穴径Φ1.0]【2.0Mpa】~45° 到達距離(m)(穴径Φ1.5)8.5/(穴径Φ1.0)6.5 寸法(Φmm)噴板:1.5(Φ1.0付属)
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)80 質量(g)130 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

霧が集中的に出るのでしっかり防除できます。
質量(g)150 外径(Φmm)環:830 穴径(Φmm)噴板:0.6×5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】2.4【2Mpa】2.8【2.5Mpa】3.1 噴射角度【2.0Mpa】60° 取付ねじG1/4
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

渦巻く霧が葉裏まで定着します。
質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.1、直:5.8【2Mpa】開:4.7、直:6.7【2.5Mpa】開:5.3、直:7.4 噴射角度【2.0Mpa】~70° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】8.0
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

サイズが小型なため、取り扱いが簡単です。
全長(mm)70 質量(g)130 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:3.1、直:4.9【2.0Mpa】開:3.8、直:6.0【2.5Mpa】開:4.5、直:6.5 噴射角度【2.0Mpa】~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】7
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)50 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:2.4、直:4.5【2.0Mpa】開:3.0、直:5.4【2.5Mpa】開:3.6、直:6.0 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。 高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740 質量(g)600 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0 噴射角度【2.0Mpa】直のみ 付属品Φ1.5ノズルチップ
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷