「噴霧器 4l」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4
質量(kg)6.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向左回転
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
肩掛噴霧機4,6L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径18.5mm】×2/台ゴムパッキン【20×15×4mm】×1個/ビニールパッキン【11.5×8.0×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【8.5×4.5×1.5mm】×2個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4
適合ホース径(Φmm)8.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)35
質量(g)30
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
多量散布用除草剤ノズルです。
フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)35
質量(g)15
取付ねじG1/4
吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3
噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
2種類の噴板付属!
用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)720
質量(g)580
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8
噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°
到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5
付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
2種類の噴板付属!
用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)1220
質量(g)710
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8
噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°
到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5
付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
2種類の噴板付属!
用途に合わせて使い分けできます。
全長(mm)920
質量(g)630
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.4、噴板:1.8
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.4]【1.5Mpa】開:7.0、直:10.2【2Mpa】開:8.2、直:11.7【2.5Mpa】開:9.1、直:13.2、[噴板穴径Φ1.8]【1.5Mpa】開:4.7、直:5.6【2Mpa】開:5.5、直:6.5【2.5Mpa】開:6.3、直:7.3、[ワイド噴板W8]【1.5Mpa】開:5.4、直:7.5【2Mpa】開:6.4、直:8.8【2.5Mpa】開:7.2、直:9.8
噴射角度[穴径Φ2.4、Φ1.8、W8]【2.0Mpa】~80°
到達距離(m)[穴径Φ2.4、Φ1.8]【2.0pa/直】9、[穴径W8]【2.0pa/直】7.5
付属品ホースヨリモドシ、ボールコック、噴板:1.8・W8付属
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5
取付ねじG1/4
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4
質量(kg)7.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400
撹拌容量(L)2000
回転方向両回転
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2
噴射角度【2.0Mpa】~65°
到達距離(m)【2.0pa/直】11
付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
耐摩耗性・耐食性に優れたセラミチップが採用されています。
穴が広がりにくいから細かい霧が長持ちします。
質量(g)120
全長(mm)220
穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
噴射角度【2.0Mpa】140°
取付ねじG1/4
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)170
全長(mm)410
穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
噴射角度【2.0Mpa】140°
取付ねじG1/4
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
平面野菜の防除をより効率的にします。
質量(g)130
全長(mm)310
穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
噴射角度【2.0Mpa】140°
取付ねじG1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
イチゴなどの丈の低い作物に適した本折タイプです。
質量(g)150
全長(mm)410
ピッチ(cm)噴口:30
穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×2
吐出量(L/min)【1.5Mpa】3.2【2Mpa】4.0【2.5Mpa】4.4
取付ねじG1/4
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
関連キーワード