「除草 機械」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多量散布用除草剤ノズルです。 乗用管理機用、畝間の幅に合わせて角度調節できます。
全長(mm)80 質量(g)130 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2(2.0×2)/、【2.0Mpa】4.5(2.2×2)
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

通常の除草エースに取り付けることで電動アシスト仕様に変更することができます。
容量(L)20
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
779 税込857
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

少量・多量散布量対応です。 除草剤ノズル・吐出量の切替可能で噴口交換の手間いらず!
全長(mm)70 質量(g)18 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.2Mpa】少量:0.7、多量:1.7 噴射角度【0.5Mpa】(多量)95°、(少量)105°
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

エンジン式除草エース EP-20WA-DX(電動アシスト付) 麻場 動画あり
モーターが走行をアシストし、作業の際に負担軽減になります。 タイヤが太く大きいため、砂地や凹凸も楽に進めます。 手元のスロットルを押すだけの簡単操作 (前進のみ)。 最高速度は5段階で切り替えできます。 (MAX5km/h)
質量(kg)24 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 連続運転時間(h)4 タイヤタイプインホイールモーター 2.50 1033J(ブロックタイヤ) ポンプ対向2連プランジャ式 吸水量(L/min)7 充電時間(時間)6.5 噴口スーパー25動力用2頭口:約0.9L/min (1.0MPa時)、吊下げZノズル2頭口:約1.8L/min(1.0MPa時) エンジン型式D26C 空冷2サイクル 走行速度(km/h)~5(5段階調整) 散布幅(m)~0.8 (カバー有)、~1.2 (カバー無)
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.6、【0.3Mpa】2.8 噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40 質量(g)14 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4
1個
779 税込857
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.8、【0.3Mpa】1.4 噴射角度【0.1Mpa】90°、【0.3Mpa】100°
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)60 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】1.0 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 狭い畝間も広い面積も両方対応しています。
全長(mm)50 質量(g)30 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.5 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.0、【0.3Mpa】3.4 噴射角度【0.2Mpa】110°
1個
929 税込1,022
42日以内出荷

水田の初期除草剤散布用におすすめです。
吐出量(L/min)1.5 圧力(MPa)噴口:0.2 到達距離(m)12 タイプヘッダー付
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)1 質量(g)300 高さ(mm)273 直径(Φmm)タンク:110 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5 最高圧力(MPa)0.5 到達距離(m)10
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.8、【1.0Mpa】1.0、【1.5Mpa】1.2 噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)2.5 質量(g)1200 高さ(mm)408 直径(Φmm)タンク:150 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5 最高圧力(MPa)0.4 到達距離(m)10
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)190 質量(g)80 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1 噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
3,298 税込3,628
欠品中

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.4、【1.0Mpa】0.5、【1.5Mpa】0.6 噴射角度【0.3Mpa】100°
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)50 質量(g)12 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】0.4、【0.2Mpa】0.6、【0.3Mpa】0.7 噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.2、【0.3Mpa】1.5 噴射角度【0.3Mpa】110°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)35 質量(g)30 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)290 質量(g)130 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7 噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)310 質量(g)100 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.7、【1.0Mpa】0.9、【1.5Mpa】1.1 噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)38 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

少量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)540 質量(g)170 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】1.1、【1.0Mpa】1.4、【1.5Mpa】1.7 噴射角度【1.0Mpa】100°
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 円錐の霧で広範囲に撒けます。
全長(mm)300 質量(g)140 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】4.8、【2.0Mpa】6.4 噴射角度【1.5Mpa】80°
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)510 質量(g)210 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】4.8、【1.5Mpa】5.7、【2.0Mpa】6.9 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)300 質量(g)140 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】3.2、【1.5Mpa】3.8、【2.0Mpa】4.5 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
3,398 税込3,738
欠品中

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)35 質量(g)15 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)・「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)・「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。【Zノズル動力用ノズルチップ】。多量散布除草剤専用噴口。グラッパー25動力用のノズルチップを組み替えてご使用ください。 仕様空冷2サイクル:D26C 型式プランジャ式 質量(kg)8.8 タンク容量(L)20 排気量(mL)25.6 最高圧力(MPa)2.5 燃料タンク容量(L)0.65 吸水量(L)7.0/min
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 フラットな霧で広範囲に効率的に撒けます。
全長(mm)48 質量(g)27 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.6、【1.5Mpa】1.9、【2.0Mpa】2.3 噴射角度【1.5Mpa】90°
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

圧力調整を「除草」(約1.0MPa:除草剤等の噴霧)。「中圧」(約2.0MPa:通常噴霧)。「高圧」(2.5MPa:殺虫・殺菌向き)の3段階で行えます。パワーのあるプランジャ式ポンプで広い圃場にも対応できます。
用途【樹脂広角縦型2頭口 WP-2D-3】。扇形状の霧で広角散布できます。一般防除(殺虫剤、殺菌剤用)用の噴口です。【グラッパー25(動力用)】。少量散布除草剤用噴口。目的物以外の飛散を防止するカバーを付きです。 仕様4サイクル:HONDA GX25 型式プランジャ式 質量(kg)9 タンク容量(L)20 排気量(mL)25 最高圧力(MPa)2.5 吐出量(L/min)7 燃料タンク容量(L)0.53
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)130 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.0 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)135 吐出量(L/min)【0.2Mpa/アワ】0.7、【0.2Mpa/キリ】1.7 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】。コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】。多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。 質量(kg)4.7 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)溶液:15
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷