34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤフラム式で音が静かです。人力式を加圧するのが大変だった方におすすめです。圧力スイッチが付属しています。
付属品樹脂1頭口、すーぱー25(人力用) 質量(kg)3.1 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量総:単1アルカリ電池の場合:130~185/単3アルカリ電池の場合:26~33 連続使用時間(分)単1アルカリ乾電池の場合:330/単3アルカリ乾電池の場合:60
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布 型式肩掛式 質量(kg)2.3 容量(L)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340 最高圧力(MPa)0.3 噴口ホルモン200ミリノズル
1個
17,980 税込19,778
欠品中

圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
用途家庭菜園 型式肩掛式 質量(kg)2.3 容量(L)5 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60 動力乾電池式 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)1.3 噴口防除用(自在ジェットノズル)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

バッテリ動噴10Lクラス最軽量モデル!。使える除草剤散布用噴口が充実!。ギヤポンプ搭載で圧力0.3MPaの散布が可能です。バッテリはカートリッジ式で簡単に着脱できます。充電はバッテリを専用充電器に差し込むだけで継ぎ足し充電も可能です。40分の充電で50~90分の散布が可能です。
用途【グラッパー25(人力用)】。少量散布除草剤用・扇形状の霧(飛散防止のカバー付き)。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。【Zノズル(人力用)ノズルチップ】。多量散布除草剤用・扇形状の霧。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【広角除草噴口W型ノズルチップ】。多量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。【ALV-5(人力用)ノズルチップ(高濃度少量散布ノズル)】。少量散布除草剤用。粗い粒子のため風等で飛散しにくい仕組みです。 質量(kg)2.5 タンク容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(総吐出量)8.5~76.5L 連続使用時間(分)50~90 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)40
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)100 全長(mm)60 穴径(Φmm)噴板:1.0×2 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7 噴射角度【2.0Mpa】65° 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)50 全長(mm)60 穴径(Φmm)噴板:1.0×2 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7 噴射角度【2.0Mpa】65° 取付ねじG1/4
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

人力や乾電池式動噴でも使用できる家庭菜園・園芸に最適なコンパクトサイズです。 2頭口だから作業効率がアップします。
質量(g)100 全長(mm)60 穴径(Φmm)噴板:1.0×2 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.9【1.0Mpa】1.3【2.0Mpa】1.7 噴射角度【2.0Mpa】65° 取付ねじG1/4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25 質量(g)50 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
759 税込835
5日以内出荷

各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
全長(cm)15.5 質量(g)89 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1個
909 税込1,000
当日出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)182 質量(g)600 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)105 質量(g)125 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)60 質量(g)79 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)90 質量(g)119 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)49 質量(g)68 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
889 税込978
5日以内出荷

作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)1200~2000 質量(g)400 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)75 質量(g)96 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)73 質量(g)92 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)242 質量(g)780 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)152 質量(g)540 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)500~1270 質量(g)140 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)360~850 質量(g)100 取付ねじM10P1.0 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

握り付きで安定感抜群です。
全長(cm)90 質量(g)230 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

握り付きで安定感抜群です。
全長(cm)70 質量(g)200 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)212 質量(g)690 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)92 質量(g)420 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)61 質量(g)360 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)360~850 質量(g)110 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)90 質量(g)119 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)75 質量(g)96 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)60 質量(g)79 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

作業に合わせて伸縮できる優れものです。
全長(cm)595~1127 質量(g)150 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

握り付きで安定感抜群です。
全長(cm)90 質量(g)230 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

握り付きで安定感抜群です。
全長(cm)70 質量(g)200 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)122 質量(g)480 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷