「麻」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容噴板Φ1.5×1/噴板Φ2.0×1/座金(12.2×8.6×0.8mm)×2/ゴムブッシュ×1/合成ゴムパッキン(24×8×2.1mm)×1/キャップ×1
1セット
799 税込879
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
649 税込714
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G1/2
1個
839 税込923
当日出荷

各噴口・部品の交換に必要なパッキンや噴板がセットになっています。
セット内容ビニールパッキン(11×7×1.5mm)×10/ビニールパッキン(15×11.5×1.5mm)×10
1セット
419 税込461
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
859 税込945
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 撒き跡がわかりやすい発泡ノズルです。
全長(mm)90 質量(g)28 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.5Mpa】0.5、【1.0Mpa】2.1 噴射角度【0.5Mpa】90°、【1.0Mpa】100°
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

安心・安全の国産モデル 「らくらくスタート』 従来の半分の力でエンジンスターターが引ける機能です。 女性の方でも楽にエンジンをかけることができます。 『環境にやさしい2サイクル』 排気ガスが少ない上、エンジン効率を見直すことで従来に比べ消費燃料を最大20%削減しました。
用途庭先の草刈など軽作業に最適 型式肩掛式 質量(kg)4.3 排気量(mL)20 ハンドル左右非対称ハンドル 燃料タンク容量(L)0.5 使用環境平坦地 エンジン型式空冷2サイクル
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

防除ノズルのスタンダードモデル! 遠近調節可能だから対応作物の幅が広がります。
全長(mm)880 質量(g)550 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.0、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.0]【1.5Mpa】開:6.0、直:7.5【2Mpa】開:6.8、直:8.8【2.5Mpa】開:7.3、直:9.7、[噴板穴径Φ1.5]【1.5Mpa】開:3.0、直:4.4【2Mpa】開:3.5、直:5.1【2.5Mpa】開:3.9、直:5.6 噴射角度[穴径Φ2.0]【2.0Mpa】~65°、[穴径Φ1.5]【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)(穴径Φ2.0)9/(穴径Φ1.5)8.5 寸法(Φmm)噴板:2.0(Φ1.5付属)
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

レバーで散布量を調節できます。 方向調節レバーで片側だけ散布することも可能です。 透明キャップのため中身が確認できます。
用途散粒 質量(kg)1.9 タンク容量(L)8 散布幅(m)5~7
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4×オス R1/4
1個
699 税込769
当日出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
1,898 税込2,088
欠品中

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格メス G1/4×メス G1/4
1個
689 税込758
当日出荷

強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)25 質量(g)50 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
759 税込835
5日以内出荷

ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

広角除草噴口W型のノズルチップ3色セットです。
全長(mm)40 質量(g)14 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)(多量)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6、(中量)【0.1Mpa】1.0、【0.2Mpa】1.7、【0.3Mpa】2.2、(少量)【0.1Mpa】0.6、【0.2Mpa】1.05、【0.3Mpa】1.35 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130 吐出量(L/min)【0.2Mpa】0.6 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

片手サイズだから取り回しが楽です。
質量(g)400 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5 吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【1.5Mpa】開:4.0、直:11.3【2Mpa】開:4.6、直:13.2【2.5Mpa】開:5.1、直:14.6、[噴板穴径Φ1.5]【2.0Mpa】開:2.5、直:5.2 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0pa/直】11 付属品Φ1.5ノズルチップ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G1/4/メス ×G3/8
1個
669 税込736
当日出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

少量でも高濃度なので効き目抜群です。
質量(g)130 吐出量(L/min)【1.0Mpa】0.5 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/4
1個
669 税込736
当日出荷

多量散布用除草剤ノズルです。 ノズルチップで量の調節可能です。
全長(mm)40 質量(g)10 取付ねじG1/4 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5、【0.2Mpa】2.8、【0.3Mpa】3.6 噴射角度【0.5Mpa】120°
1個
779 税込857
当日出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)66
1個
3,798 税込4,178
欠品中

各ノズルと自由に組み合わせて使用できる!
全長(cm)15.5 質量(g)89 取付ねじG1/4 適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機
1個
909 税込1,000
当日出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス G3/8/メス ×G1/2
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

噴射角度も遠近調節も自由自在です。
全長(mm)110 質量(g)176 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【0.5Mpa】開:3.8、直:5.9【1.0Mpa】開:4.5、直:6.9【2.0Mpa】開:5.1、直:7.8 噴射角度【2.0Mpa】~60° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG1-1/2 適合ホース径(Φmm)38
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ2-1/2" 適合ホース径(Φmm)65
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

作業環境・作業内容などに適した部品を選べます。
適合ホース径(Φmm)8.5 取付ねじG1/4
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

くるっと回ってホースのねじれを防止します。
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

フラットで幅広い霧が出ます。 穴数を増やすことで幅が広がり、効率的に作業が行えます。
全長(mm)360 質量(g)5.5 種類噴板:SUS板 S-7×1 取付ねじG1/4 タイプ広角噴板1ツ穴
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オス:G1/4、メス:M18P1.5
1個
589 税込648
3日以内出荷

GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
規格オスG1/4/メス ×SW13.8
1個
649 税込714
欠品中

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG3 適合ホース径(Φmm)75
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
取付ねじG2 適合ホース径(Φmm)50
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

噴口をスムーズに開閉可能!
取付ねじG1/4 適合ホース径(Φmm)8.5
1個
999 税込1,099
当日出荷

除草噴口に薬液の飛散を防止するカバーを付けた噴口です。 ビスを緩めてエルボの向きを変更できるため、散布幅に合わせることができます。
質量(g)130 吐出量(L/min)【1.0Mpa】1.0 取付ねじG1/4 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

角度があるので葉裏もラクラク噴霧できます。
全長(mm)60 質量(g)42 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.65 吐出量(L/min)【0.2Mpa】開:0.75、直:1.75【0.6Mpa】開:1.3、直:2.95【1.0Mpa】開:1.65、直:3.75 噴射角度【2.0Mpa】~70° 到達距離(m)【2.0pa/直】10
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

関連キーワード