2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと一定温度で保冷できる!!。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!。アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、血液・ワクチン、細胞等の陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。
用途アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。 材質外装容器ポリエチレン・水・塩化ナトリウム・ゲル化剤 ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×約185×約15/枚 時間【保冷剤本体冷凍】10~12時間 質量(g/枚)約600 使用期限使用開始後2年もしくは冷凍回数約700回(目安であり、保証値ではありません)
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)