2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西パテ化工厚塗りプラスター
優れたアク・シミ止め効果 乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果 下地の水引きを調整 優れたアルカリ止め性能
用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材 仕様標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分 使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。 標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋 危険物の類別非危険物 可使時間(時間)10
1ケース(5kg×5袋)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

関西パテ化工フィラーカーボン
セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材 特性速乾、サビ止め 仕様標準加水量:4L 使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。 塗布厚さ約0.8mm 主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等) 標準使用量10~12m2/4.5kg 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1ケース(4.5kg×2袋)
13,980 税込15,378
4日以内出荷