「繊維壁」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
下地に優れた強度、耐水性が出ます。
繊維壁が直接塗れます。
防カビ剤入で改装に安心。
水性なので、取扱が簡単。
用途弱った各種下地の補強
特性耐水性
危険物の類別非危険物
1ケース(4kg×4缶)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
水離れがよく浸透するので、厚塗り壁も簡単に剥がせます。
コテ塗りですから、液のボタ落ちがありません。
湿ったまま剥がしますので、ホコリがでず養生が簡単です。
下地を傷めないので、乾燥後直接上塗りができます。
水の上に振り掛けるだけで練り玉ができません。
用途一般繊維壁(ボンドを使用しない綿壁・聚楽壁・木粉壁)の剥離
主な用途内装壁
面積(塗工)約8坪
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
混練量(L)12
1ケース(53g×100袋)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
セメント系に見られない微弾性
絶妙の吸水コントロール
カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性
上塗材を選ばない中性下地
塗りやすい作業性の良さ
微粒子配合により実現した平滑性
速やかな乾燥速度
けいそう土配合による呼吸性
各種下地に対する優れた付着性
アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材
特性速乾、サビ止め
仕様標準加水量:4L
使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。
塗布厚さ約0.8mm
主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)
標準使用量10~12m2/4.5kg
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
1ケース(4.5kg×2袋)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード