カテゴリ

  • 接着剤・補修材(8)
絞り込み
ブランド
  • 関西パテ化工
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(25)
  • セメダイン(22)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17)
  • エスコ(11)
  • コニシ(8)
  • スリーボンド(8)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • ヘルメチック(4)
  • ニチバン(3)
  • 清和産業(3)
  • パワーエース(3)
  • Jiangyin Danuo Adhesive Products(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • アルテコ(ALTECO)(2)
  • 呉工業(クレ)(2)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(2)
  • 日東電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金属用 強力接着剤」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイメタル 関西パテ化工ハイメタル関西パテ化工
59,980税込65,978
1本(1kg)
7日以内出荷
高硬度、耐熱性、化学的安定性に優れる炭化ケイ素粉を高配合し、耐熱性と耐摩耗性を付与。 無機酸、アルカリ性薬品、鉱物油、ガソリン、海水などの多くの薬品に対して耐性を有する。 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 収縮が無視できるほど小さく、機械加工が可能で、摺動摩耗やスラリー摩耗に対して強い表面を形成する。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる!
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱、耐摩耗、耐薬品性を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐薬品性、耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐熱、耐薬品、絶縁硬化時間(時間)6セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg、耐熱プライマー:10mL適合機器耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性が必要な配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等の補修時に適応可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)88~100引張強度(MPa)41~50曲げ強さ(MPa)72~82使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)12~16粘度(mPa・s)高粘度ペースト状連続耐熱温度(℃)-40~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)90塗布面積(m2/セット)0.105(5mm厚時)発現時間(耐薬品性)15~24時間
耐熱耐摩メタル 関西パテ化工耐熱耐摩メタル関西パテ化工
29,980税込32,978
1本(0.5kg)
当日出荷
アルミナセラミックス粉を配合し、耐熱性、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐熱を必要とする耐摩耗補修。 熱間での摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐熱耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 耐熱を必要とする配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐熱硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL適合機器熱の掛かる配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等可使時間(分)30圧縮強さ(MPa)120~140引張強度(MPa)25~30曲げ強さ(MPa)49~59使用限界温度(℃)250外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)14~17粘度(mPa・s)高粘度ペースト状連続耐熱温度(℃)150~160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
耐熱アルミメタル 関西パテ化工耐熱アルミメタル関西パテ化工
29,980税込32,978
1本(0.5kg)
7日以内出荷
アルミニウム粉を配合し、耐熱性を付与したエポキシパテで、金属全般の補修に適応! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途耐熱を必要とする金属製の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 熱の掛かる鉄、アルミ、ステンレス等の鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修等。 耐熱性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 設計変更等による金型補修(成型品の表面に出ない部分の補修に限る)。特性耐熱硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg、耐熱プライマー:10mL適合機器熱の掛かる金属製の配管、タンク、バルブ、カバー、ポンプ等可使時間(分)30圧縮強さ(MPa)108~118引張強度(MPa)78~88曲げ強さ(MPa)98~109使用限界温度(℃)250外観(主剤)灰色、(硬化剤)淡黄色引張せん断接着強さ(MPa)20~25粘度(mPa・s)高粘度ペースト状連続耐熱温度(℃)150~160危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)87塗布面積(m2/セット)0.063(5mm厚時)
耐摩メタル 関西パテ化工耐摩メタル関西パテ化工
9,998税込10,998
1本(0.5kg)
当日出荷
アルミナセラミックス粉を配合し、自己潤滑性と耐摩耗性を付与したエポキシパテ。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどに強力に接着できる! 電気や熱の不良導体であるため、金属粉を含有しているタイプよりも絶縁性に優れている。 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途タンク、ホッパー、ポンプケーシングの耐摩耗補修。 摺動摩耗を起こす機械部品や走行レールなどの摩耗減肉部の肉盛再生。 耐摩耗性を必要とする防水・防食・補修ライニング等。 配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。特性耐油、耐塩水、耐薬品硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.45kg、硬化剤:0.05kg適合機器配管、タンク、バルブ、シャフト軸、ベアリングハウジング、熱交換器、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)50圧縮強さ(MPa)61~75引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)41~50収縮率(%)0.05弾性係数縦4900~5200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)15~19粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)88塗布面積(m2/セット)0.053(5mm厚時)
鉄メタル速硬化 関西パテ化工鉄メタル速硬化関西パテ化工(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本(0.5kg)
当日出荷
日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 鉄メタルの4倍の速さで硬化する! 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。硬化時間(時間)4セット内容主剤:0.44kg、硬化剤:0.06kg適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)7~8圧縮強さ(MPa)55~65引張強度(MPa)25~32曲げ強さ(MPa)41~51収縮率(%)0.05弾性係数縦5100~5800外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状線膨張係数(×10-6/℃)69危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)85塗布面積(m2/セット)0.043(5mm厚時)
鉄メタル 関西パテ化工鉄メタル関西パテ化工
12,980税込14,278
1本(1kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本水道協会・水道用規格 JWWA K 135 適合。 特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。 鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。 防水・防食・補修ライニング。特性防水、防食硬化時間(時間)15適合機器配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ねじ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)45圧縮強さ(MPa)57~72引張強度(MPa)22~32曲げ強さ(MPa)38~53収縮率(%)0.06弾性係数縦5600~5900外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~22粘度(mPa・s)高粘度ペースト状塗布面積(m2/kg)0.087(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)70危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)85
鉄リキッド 関西パテ化工鉄リキッド関西パテ化工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(1kg)
当日出荷
流し込みが容易で自己レベリング性に優れ、刷毛塗り(コシの強い馬刷毛推奨)もできる。 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能! ガラステープやガラスクロスに含浸させてFRP化できる。 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない!
用途ガイドブッシュの接着固定。 治具、保持具の作製。 腐食した設備の再生補修、ネジ穴再生。 防水・防食・補修ライニング。特性防水、防食硬化時間(時間)16セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器タンク、バルブ、機械補修、ボルト穴、ネジ穴、補強(ガラステープ併用)、治具作製。耐熱温度(℃)120可使時間(分)55圧縮強さ(MPa)63~75引張強度(MPa)26~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.06弾性係数縦5700~6200外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~22粘度(mPa・s)高粘度ペースト状危険等級塗布面積(m2/kg)0.095(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)70危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L関連資料使用方法危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)85
アルミメタル 関西パテ化工アルミメタル関西パテ化工
14,980税込16,478
1本(1kg)
当日出荷
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる! 金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる! 異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない! 硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能!
用途アルミ鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。 各種金属素材の配管、バルブ、タンクなどの修理や腐食した設備の再生補修。 防水・防食・補修ライニング。 治具、保持具の作製、型取り等。特性防水、防食硬化時間(時間)15セット内容主剤:0.9kg、硬化剤:0.1kg適合機器主にアルミニウム製の部品や設備、配管、タンク、バルブ、カバー、ボルト穴、ネジ穴、ポンプ等耐熱温度(℃)120可使時間(分)60圧縮強さ(MPa)57~68引張強度(MPa)28~35曲げ強さ(MPa)45~55収縮率(%)0.07弾性係数縦5200~5700外観(主剤)濃灰色、(硬化剤)淡黄色白色引張せん断接着強さ(MPa)18~21粘度(mPa・s)高粘度ペースト状塗布面積(m2/kg)0.125(5mm厚時)線膨張係数(×10-6/℃)50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類関連資料使用方法硬度(ショア D)85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら