2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西パテ化工SLパッチ(軽量速乾)
速乾性ですから、工期短縮がはかれます。 厚付けしてもヤセが少ない。 下地とはもちろん壁紙との接着性にすぐれています。 粉末タイプなので混練りの際に水を多少加減することにより、使い易い粘度に微調整できます。
用途ペイント・壁紙・クロス仕上げの際の下地処理、石膏ボードのジョイント目地の処理、石膏ボードのビス頭の処理、石膏ボードの面違い部の処理。 ボード色 使用方法(1)容器に所定量の水(SLバッチ1kgに対して水600~700mL)を入れた後、SLバッチを散布するように少しずつ入れてください。(2)SLバッチが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機械練の場合は1分間位混練りしてください。この場合は、やや硬めに練ってください。(3)混練りがすんだら2~3分間放置し、その後少量の水を加えて適当な軟らかさに練ってください。もし軟らかくなりすぎた場合は、SLバッチを少量ずつ加えて粘度調整をしてください。 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(7kg)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西パテ化工J-1コンパウンド
可とう性があり、ワレに強い。(カーボン繊維配合) 厚付けが出来、ヤセにくい。(特殊骨材配合) 研磨性が良く、ペーパー絡みも少ない。(特殊充填材配合) 被着体及び仕上げパテ材との、付着性に優れている。(特殊樹脂配合)
用途厚付・中付、内・外部兼用。石膏ボード目地処理及びその他ボード目地処理、各種ボードの面違いの処理及び各種壁面不陸調整、各種ボード面ビス頭処理及び出隅コーナー補強材の処理 使用方法1.容器に所定量の水(J-1コンバウンド1kgに対して水500mml)を入れた後、J-1コンバウンドを散布するように少しづつ入れてください。2.J-1コンバウンドが水に沈んだら金ベラ等で2~3分間又機会錬りの場合は1分間程度混錬りして下さい。3.混錬りが済んだら2~3分間放置し、その後硬い場合は少量の水を加え又柔らかい場合は、少量のJ-1コンバウンドを加え混錬りし、粘度調整をして下さい。 ライトグレー
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
4日以内出荷