2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型車両、建設用仮建材、ドラム缶、雑貨等を主な用途とした工業用超速乾フタル酸樹脂エナメルです。 ラッカーなみの作業性とメラミンなみの塗膜で経済性を追求した特徴ある製品です。 超速乾 ・指触:10~15分 ・硬化:2~4時間 非常に塗り易く、光沢の良い肉持ち感のある仕上がり 高温時の戻り傾向が少なく、低温時の乾燥遅れも少ない 国土交通大臣認定 F☆☆☆(認定番号:MF3-0625)
用途産業機械 工作機械 住宅建材 鉄骨 配電盤、制御盤等の一般金属製品 主な用途 特性速乾 主成分アルキド 仕様乾燥方法:常温乾燥 規格ルムアルデヒド規制対応 指触乾燥時間(分)10~15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 硬化時間2~4時間 危険物の性状非水溶性 適合下塗りユニットプライマー
1缶(16kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニットプライマーは常温乾燥から焼付乾燥まで幅広い仕様に耐え、用途が飛躍的に広いオールラウンドプライマーです。 速乾性 常温乾燥から焼付乾燥まで対応 一回塗りで厚塗り可能
用途鉄鋼構造物 配電盤 工作機械、産業機械、農機具 主な用途鉄 、 電気亜鉛メッキ 特性速乾 主成分アルキド 仕様乾燥方法:常温乾燥 規格REACH規制(SVHC)対応 危険等級 希釈フタルサイトシンナー、ラッカーシンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 適合上塗り#3000フラルサイト
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)