11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~60インチ 関連資料寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~70インチ 関連資料寸法図 寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

90インチクラスの超大型ディスプレイ対応
仕様実用新案取得、縦横設置可(一部ディスプレイ縦設置不可) 質量(kg)58 取付方式VESA W200~700mm H100~600mm 材質(キャスター)エラストマー キャスター径(Φmm)100 高さ調節 対応インチサイズ~90インチ 搭載可能質量(kg)~80
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

27インチクラスの小型ディスプレイ対応 1本のパイプで2面設置
セット内容FH-10本体/K-20W/標準フランジ/標準パイプ 質量(kg)5.7 取付方式VESA 75×75/100×100mm 傾斜角度(°)0~25(ディスプレイ/フリー調整) 対応インチサイズ~27インチ 搭載可能質量(kg)~12(2台)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

65インチクラスの大型ディスプレイ対応。ディスプレイ背面にすっきり機器収納。
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

65インチクラスの大型ディスプレイに対応する壁面ハンガー。傾斜・前後ポジション自在。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

100インチクラスの超大型ディスプレイ対応 傾斜・前後ポジション自在
取付方式VESA W200・300・400・500・600・700・800mm H100・200・300・400・500・600・700・800mm 傾斜角度(°)0~10(ディスプレイ/フリー調整) 対応インチサイズ~100インチ
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27インチクラスの小型ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。アームを折りたたんで壁に寄せる事もできます。
積載荷重(kg)~8 対応インチサイズ27型
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

65インチクラスの大型用ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。ダブルアーム式なので安定したディスプレイの引出しが可能です。
積載荷重(kg)~45 対応インチサイズ65型
1個
87,980 税込96,778
9日以内出荷

90インチクラスの超大型ディスプレイ対応 堅牢な引出構造とガスダンパーによりスムーズな水平引出しを実現 超大型ディスプレイのメンテナンスも楽々 壁面埋込設置にも最適
質量(kg)20.1 取付方式VESA W400・500・600mm H400・500・600mm 対応インチサイズ~90インチ 搭載可能質量(kg)~80
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)2.5 取付方式75×75、100×100、200×100、200×200 積載荷重(kg)~20 傾斜角度(°)0~25 対応インチサイズ~37インチ 関連資料寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)