スタイリッシュなインテリアに溶け込む、医療・セキュリティなどにも最適な天吊ハンガーです。
ディスプレイを左右首振り、垂直から真下までフリー調整可能なので様々な環境で設置可能です。
パイプ長を4タイプから選択出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
取扱説明書(48.6MB)
対応インチサイズ~27インチ
色メタリックファイングレー
積載荷重(kg)~15
取付方式75×75、100×100
傾斜角度(°)0~90
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット
60インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)6.3
取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400
積載荷重(kg)~50
傾斜角度(°)0・10・20
対応インチサイズ~60インチ
関連資料寸法図 寸法図
取扱説明書(48.6MB)
37インチクラスの小型~中型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)2.5
取付方式75×75、100×100、200×100、200×200
積載荷重(kg)~20
傾斜角度(°)0~25
対応インチサイズ~37インチ
関連資料寸法図 寸法図
取扱説明書(48.6MB)
70インチクラスの大型ディスプレイ対応。
ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。
耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に
付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)6.3
取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400
積載荷重(kg)~50
傾斜角度(°)0・10・20
対応インチサイズ~70インチ
関連資料寸法図 寸法図 寸法図
取扱説明書(48.6MB)
関連キーワード