用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)6.3取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~70インチ関連資料寸法図 寸法図 寸法図取扱説明書(48.6MB)