絞り込み
ブランド
- エイト
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エイト
エイトのページです。エイトは、作業工具/電動・空圧工具、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在270件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社エイト |
|---|---|
| 所在地 | 〒544-0015 大阪市生野区巽南4-9-43 |

六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ用 増し締めパイプ
エイト(13件のレビュー)¥899税込¥9891セット(2本組)当日出荷増し締め用パイプ2本セット用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角セット内容WP-810、WP-56(各1本)内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング
エイト(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1本当日出荷テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング
エイト(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
テーパーヘッド 六角棒ビット
エイト(6件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷軸1/4径で深い所にもとどく長さ160mmの傾けて使用することも可能なテーパーヘッドタイプ六角棒ビット、適用機種が大きく増える二つミゾ付用途六角穴付ボルトの締緩本数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型六角棒スパナ 鉄ハンドル
エイト(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント 六角棒 スパナ
エイト(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から3日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ
エイト(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ用平型ホルダー
エイト(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷六角レンチ用平型ホルダーで、リング付きでフック掛けも可能です。六角レンチ専門メーカーが使用しているホルダーです。サイズ表記により選別が容易に行えます。1.5~10ミリサイズを収納可能なホルダーリング付きです。用途六角レンチサイズ1.5ミリ~10ミリを収納。セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質アセチ樹脂
フラッグ型 TXレンチ
エイト(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用先端形状ヘックスローブ材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
六角棒 ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
TX いじり止め 穴付レンチ
エイト(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキ
六角棒スパナ エキストラロング
エイト(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプエキストラロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥529~税込¥582~1本当日出荷から4日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト(2件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5全長(mm)110先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ極小・7本セット
エイト(1件のレビュー)¥669税込¥7361セット(7本)当日出荷細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用質量(g/セット)18.5トラスコ品番396-5465セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2、2.5、3mm材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型質量(g)18.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 5/8 単品
エイト¥1,198税込¥1,3181本当日出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番811-6043RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"再生紙使用マーク適合
T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 鉄ハンドル 首下500mm 単品
エイト(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに威力を発揮します。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20度)で特に効果を発揮します。用途六角穴付ボルト類の締結用全長(mm)500仕様ハンガー付形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ネオボール35 9本セット
エイト¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
エイト(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング
ナイフ型 六角棒スパナ(6本タイプ)
エイト(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(6本)当日出荷折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角棒 ソケットビット
エイト¥799~税込¥879~1本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ
エイト(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷首下が500mmと長く、深い場所の作業に適した鉄ハンドルT型六角棒、強力締め付けも容易用途六角穴付ボルトの締緩首下長(mm)500材質(ハンドル)鉄形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
トルクスプラスフラッグ型レンチ
エイト¥399~税込¥439~1本当日出荷トルクスプラスフラッグ型レンチです 指にフィットする中央にくぼみのついた樹脂ハンドルです 油手でも滑りにくいスリットが施されています用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
六角棒 ソケット付ビット
エイト(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット。用途六角穴付ボルトの締緩全長(mm)45先端サイズ8先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド ソケットビット
エイト(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)12.7全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T型 六角棒 スパナ ロングタイプ
エイト(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状T型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合